Características
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
ALU/ST |
Superficie |
Lacado/liso |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1250 mm |
Longitud |
580 mm |
Diseño |
Con muelle de sujeción |
Anchura |
39 mm |
Ángulo de apertura en el lado de la bisagra |
180 grados |
Color |
Blanco |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Etiqueta CE posible con comprobación del sistema |
Campo de aplicación |
Puerta |
Adecuado para |
Puertas de ruta de evacuación |
Versión del racor |
Con brazo articulado |
Con certificado de protección contra incendios |
Sí |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Peso del producto (por artículo) |
2487.000 g |
Altura |
105 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0689001051 |
Ficha Técnica |
661969002.pdf |