Pasador intercambiable dividido de 8 mm

Ref.: 0688195070
Ver todas las versiones

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-8X70MM

Descripción

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-8X70MM
Pasador intercambiable dividido de 8 mm
con rodillo con rosca M12
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el pomo, el botón y el tirador de la puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores intercambiables deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero, se expande el pasador en el mango.


Para puertas de entrada a apartamento.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 302DH A 303DH A 305DH A 310DH A 313DH A 315DH A 322DH A 323DH EventusDH NuevoDH ZD 21DH ZD 32DH ZD 33DH ZD 34DH ZD 36DH ZD 40DH ZD 41DH ZD 43DH ZD 44DH ZD 45DH ZD 46Manilla de puerta de seguridad S 202Manilla de puerta de seguridad S 302Manilla de puerta de seguridad S 305Manilla de puerta de seguridad S 33Manilla de puerta de seguridad S 40Manilla de puerta de seguridad S 45Manilla de puerta de seguridad S 502Manilla de puerta de seguridad S 505
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top