Pasador intercambiable sólido de 8 mm

Ref.: 0688197185
Ver todas las versiones

CHPIN-DRFRN-NYLON-THR8-D23-8X85MM

Descripción

CHPIN-DRFRN-NYLON-THR8-D23-8X85MM
Pasador intercambiable sólido de 8 mm
con rosca M8
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el pomo, el botón y el tirador de la puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores intercambiables deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero con dentado (DIN 916) se presiona contra el pasador.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

45 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

60 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

Poliamida DH
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

45-60 mm
Más Información
Scroll to top