Tronchacadenas

Ref.: 5228220100
Ver todas las versiones

HERRAMIENTA DE CADENA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HERRAMIENTA DE CADENA
Tronchacadenas
Diseño compacto para cadenas de 8 a 12 velocidades

Para instalar y desinstalar cadenas

Compatibilidad

  • Adecuado para cadenas de 8 a 12 velocidades
  • No es adecuado para remachar pasadores de cadena especiales Campagnolo de 11 a 13 velocidades

Pasador

  • El perno se sienta en un rodamiento de bolas para una aplicación suave
  • El pin es reemplazable (disponible como un kit de reemplazo)

El mango ergonómico de 2 componentes garantiza un uso seguro


¡No es adecuado para remachar pasadores de cadena especiales Campagnolo de 11 a 13 velocidades!

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Catálogo General

5228220100

Ficha Técnica

647515456.pdf
Scroll to top