Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410810028
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-10X8X28

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-10X8X28
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero sin recubrimiento, forma AB

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

AB
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.700 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top