Se puede almacenar en sistema ORSY®
Material | 
                                                ST | 
Superficie | 
                                                PL | 
Compatible con RoHS | 
                                                Sí | 
Longitud | 
                                                15 mm | 
Anchura | 
                                                8 mm | 
Formulario | 
                                                A | 
Diámetro nominal | 
                                                8 mm | 
DIN | 
                                                6885 | 
Código del sistema armonizado | 
                                                73182400900 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                5.555 g | 
Altura | 
                                                7 mm | 
Normas | 
                                                DIN 6885 | 
                            Catálogo General | 
                                        0410080715 |