Abrazadera para chasis

Ref.: 050528
Ver todas las versiones

CHASCLMP-(A2K)-28X12X0,60MM

Descripción

CHASCLMP-(A2K)-28X12X0,60MM
Abrazadera para chasis
Para fijar cables e hilos al chasis de un vehículo, especialmente indicada para camiones y remolques

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud 2

28 mm
Más Información

Longitud de agarre

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Resistencia contra

Corrosión
Más Información

Catálogo General

050528

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top