Chaqueta de invierno Stretch Evolution

Ref.: M411471003
Ver todas las versiones

CHAQUETA WINTER EVOLUTION MARINO XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA WINTER EVOLUTION MARINO XL
Chaqueta de invierno Stretch Evolution
Chaqueta forrada equipada con un tejido interior de grafeno conductor del calor que garantiza una temperatura corporal óptima y que además está fabricado con materiales reciclados
  • Tejido elástico, acolchado suave y ligero
  • Impermeable (columna de agua 8000 mm) y transpirable (MVP 6000)
  • 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo de pecho, 2 bolsillos interiores
  • Bandas reflectantes, puños con cierre de gancho y bucle, hombros y codos reforzados
  • Cuello con forro polar con capucha desmontable y costuras selladas en hombros, capucha y laterales
  • Certificación EN 14058 y EN 343

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Azul oscuroAzulina
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

170 g
Más Información

Peso del tejido por m2

205 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

14058343
Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Normas

EN 14058, EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411471003

Ficha Técnica

566731280.pdf
Scroll to top