Chaqueta reversible

Ref.: 0WAG004401
Ver todas las versiones

CHAQUETA TRABAJO 2025S

Descripción

CHAQUETA TRABAJO 2025S
Chaqueta reversible

Caracteristicas:

  • Acolchado de mangas y cuerpo: 100 % poliéster reciclado
  • Cinta elástica de espiga en puños y bajo
  • Logotipo de WÜRTH estampado en la manga derecha
  • Logotipo de WÜRTH reflectante en la espalda
  • Tirador de cremallera de goma de WÜRTH

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

625 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Serigrafía
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

665.000 g
Más Información
Scroll to top