Chaqueta soldador

Ref.: M401642005
Ver todas las versiones

CHAQUETA STAR WELDER REFLEX MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA STAR WELDER REFLEX MARINO 3XL
Chaqueta soldador
REFLEX STAR
Chaqueta multinorma especialmente diseñada para soldadores. Diseño cómodo y duradero, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

98% algodón, 2 % antistático - 350g/m2

  • 3 bolsillos interiores, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho.
  • Cierre con cremallera cubierto por una solapa.
  • Bandas reflectantes para mayor visibilidad.
  • EN ISO 13688:2013/A1:2021
  • EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-F1
  • EN ISO 1611:2015 A1-A2-C1
  • EN 1149-5:2018
  • EN 61482-2:2020 APC 1
  • EN 17353:2020 B3

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1149-5136881735361482-1-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 17353, EN 13688
Más Información

Catálogo General

M401642005

Ficha Técnica

661786975.pdf
Scroll to top