Chaqueta reversible Oslo

Ref.: M411397010
Ver todas las versiones

CHAQUETA REVERSIBLE OSLO NEGRA/GRIS XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA REVERSIBLE OSLO NEGRA/GRIS XS
Chaqueta reversible Oslo
Cambia tu estilo en un instante.
  • Chaqueta reversible con cremallera que ofrece un look innovador.
  • Práctica y cómoda, te encantarán los acabados de calidad superior, el corte y el tejido ligero y abrigado.
  • Se convertirá rápidamente en una prenda indispensable.
  • Con 2 bolsillos bajos con cremallera y 2 bolsillos interiores.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

No
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411397010

Ficha Técnica

527584500.pdf
Scroll to top