Chaqueta Nordic acolchada

Ref.: M411402006
Ver todas las versiones

CHAQUETA NORDIC INSULATED NEGRA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA NORDIC INSULATED NEGRA 4XL
Chaqueta Nordic acolchada
Chaqueta acolchada y cálida de buena calidad. Esta chaqueta es idónea para usar en días frescos de primavera y otoño.

Chaqueta acolchada perfecta para los días frescos

  • Poliéster reciclado, acolchado ligero
  • Bolsillo con cremallera en el pecho, bolsillos laterales y bolsillo para tarjeta
  • Detalles reflectantes, capucha extraíble y ajustable
  • Cordón de dobladillo, puños elásticos

100 % de poliéster reciclado: 160 g/m².

Tejido de contraste: 65 % de poliéster reciclado, 35 % de algodón ripstop: 245 g/m².

Acolchado: Sorona® Aura: cuerpo: 80 g/m², mangas: 60 g/m²


Secar en secadora a baja temperatura
Planchar a baja temperatura
No utilizar lejía
No lavar en seco
Lavar a 40 °C

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1390 g
Más Información

Catálogo General

M411402006

Ficha Técnica

566733736.pdf
Scroll to top