CHAQUETA ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XXL Chaqueta ETNA MULTINORMA Cazadora multinorma de alta visibilidad cómoda y resistente, fabricada con tejido ignífugo y antiestático.
EN11611:2015 Clase 1, A1+A2
EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN1149-5:2018
EN20471:2013+A1:2016 Clase 2
IEC 61482-2:2020 APC 1
EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6
50% modacrílico, 38% algodón,
5% aramida, 5% poliamida,
2% fibra antiestática - 240 gr/m2
Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta.
Puños ajustables con apertura/cierre rápido para mayor comodidad.
2 bolsillos en pecho con tapeta apertura/cierre rápido y dos bolsillos en cintura con cierre de cremallera.
2 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.
https://www.wurth.es/chaqueta-multinorma-etna-amarillo-marino-xxl451290CHAQUETA ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XXLCHAQUETA ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XXL<br>Chaqueta<br>ETNA MULTINORMA<br>Cazadora multinorma de alta visibilidad cómoda y resistente, fabricada con tejido ignífugo y antiestático.<br><p class="level1">EN11611:2015 Clase 1, A1+A2</p><p class="level1">EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1</p><p class="level1">EN1149-5:2018</p><p class="level1">EN20471:2013+A1:2016 Clase 2</p><p class="level1">IEC 61482-2:2020 APC 1</p><p class="level1">EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6</p><p class="level1"></p><p class="level1">50% modacrílico, 38% algodón,</p><p class="level1">5% aramida, 5% poliamida,</p><p class="level1">2% fibra antiestática - 240 gr/m2</p><P></P><ul><li>Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.</li><li>Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta.</li><li>Puños ajustables con apertura/cierre rápido para mayor comodidad.</li><li>2 bolsillos en pecho con tapeta apertura/cierre rápido y dos bolsillos en cintura con cierre de cremallera.</li><li>2 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539177745.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/539177745.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!