Chaqueta multinorma

Ref.: M401409006
Ver todas las versiones

CHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO 4XL
Chaqueta multinorma
CETUS
Cazadora multinorma cómoda y resistente

UNI EN ISO 13688: 2013

UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1

UNI EN ISO 1149-5: 2008

UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1

48% Tencel, 38% Modacrílico, 12% P-Aramid, 2% antiestático 290 gr/m2 - Tejido inherente

  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y protector de barbilla.
  • Puños ajustables mediante apertura/cierre rapido para mayor comodidad.
  • 2 bolsillos en pecho con tapeta mediante apertura/cierre rápido y 2 bolsillos en cintura mediante cierre de cremallera.
  • 3 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.

Material

48 % de Lyocell, 38 % de modacrílico, 12 % de fibra de arami
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

1149-51303461482-1-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 13034
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401409006

Ficha Técnica

98470839.pdf
Scroll to top