Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad Würth MODYF amarilla/azul marino

Ref.: M409128005
Ver todas las versiones

CHAQUETA 2EN1 ALTA HIVIS AMARILLO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA 2EN1 ALTA HIVIS AMARILLO 3XL
Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad Würth MODYF amarilla/azul marino
Chaqueta de trabajo convertible de alta visibilidad
Esta chaqueta 2 en 1 de alta visibilidad cuenta con un cálido acolchado. También es impermeable e ideal para las estaciones más frías, como el otoño y el invierno. Sin embargo, gracias a las mangas de fácil extracción, también se puede llevar como chaleco acolchado. El cuello recto con forro polar mantiene abrigado el cuello del usuario. Por último, el color azul de contraste de los puños y del fondo de la chaqueta ofrece un look moderno y con estilo.Alta visibilidad combinada con funcionalidad y comodidadEsta chaqueta de alta visibilidad amarilla y azul marino garantiza la visibilidad en el lugar de trabajo. Además, le ofrece comodidad y funcionalidad. El cierre con cremallera bajo una solapa con cierre de gancho y la cintura elástica garantizan un ajuste óptimo para el usuario. Además, cuenta con puños elásticos ajustables con cierre de gancho y bucle. Por último, los cinco bolsillos cuidadosamente colocados, diseñados para ser extremadamente prácticos y cómodos para el usuario, garantizan la funcionalidad de esta chaqueta de trabajo. Complete su conjunto con los pantalones de trabajo de alta visibilidad según la norma EN 471.2 en los lados1 en el pecho1 en la manga1 en el interior
Esta chaqueta es muy popular entre los profesionales del sector de obras públicas y empleados que trabajan en instituciones públicas y ayuntamientos.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

1405820471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1260.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 14058
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409128005

Ficha Técnica

32410483.pdf
Scroll to top