Chaqueta Cetus

Ref.: M401309005
Ver todas las versiones

CHAQUETA CETUS NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA CETUS NEGRO 3XL
Chaqueta Cetus
El tejido combina la comodidad del algodón con la durabilidad del poliéster. Botones y cremalleras hechos de plástico especial, 99% indetectables por los detectores de metales.
  • Botones cubiertos para evitar arañazos
  • Dos bolsillos exteriores con cremallera, dos bolsillos en el pecho, bolsillo interior
  • Manga con forma anatómica e inserciones elásticas en la espalda
  • Inserciones reflectantes, puños ajustables y dobladillo, etiqueta personalizada para el empleado
  • Adecuado para lavandería industrial, OEKO-TEX® HECHO EN VERDE (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándarNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Sin metal

Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401309005

Ficha Técnica

32410305.pdf
Scroll to top