Producto de limpieza de carrocería WNC 60

Ref.: 0890473
Ver todas las versiones

CHAMPU CARGO WNC 60, 200L

Descripción

CHAMPU CARGO WNC 60, 200L
Producto de limpieza de carrocería WNC 60
Champú de carrocería económico y versátil.
  • Champú altamente versátil y económico para la limpieza rápida y tradicional de vehículos.
  • Contiene inhibidores de corrosión que previenen la decoloración de la pintura.
  • Elimina la película de suciedad que se forma durante la circulación por carretera y deja una película brillante.

1. Diluya el limpiador en agua y rocíe la mezcla sobre la carrocería del vehículo de abajo hacia arriba, observando las siguientes proporciones:
- Lavado normal, entre 4 % y 8 %
- Suciedad resistente, entre 8 % y 15 %
2. Deje trabajar entre 2 y 3 minutos, luego enjuague el vehículo de arriba abajo.
Para el lavado general de vehículos y flotas de vehículos (coches, vehículos pesados, equipos agrícolas).

Suministro directo del proveedor

Base química

Butoxietanol
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

200 l
Más Información

Contenedor

Barril
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

216 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.083 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,083 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0890473

Hoja de datos de seguridad

04878537.PDF
Scroll to top