Chaleco thermic bicolor

Ref.: M409120006
Ver todas las versiones

CHALECO THERMIC AV AMAR/MAR 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO THERMIC AV AMAR/MAR 4XL
Chaleco thermic bicolor
LUMEN

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster transpirable con recubrimiento de PU-300D y acolchado interior de poliamida.

  • Cálido acolchado interior.
  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y botones.
  • Capucha oculta en cuello.
  • 2 Bolsillos inferiores con tapeta, y dos con cremallera.
  • 1 bolsillo en pecho derecho portamóvil.
  • Parte trasera alargada para una mejor protección en zona lumbar.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 kg
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409120006

Ficha Técnica

32410485.pdf
Scroll to top