CHALECO REVERSIBLE NEGRO/ROJO 3XL

Ref.: M442198005
Ver todas las versiones

CHALECO REVERSIBLE NEGRO/ROJO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO REVERSIBLE NEGRO/ROJO 3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442198005

Ficha Técnica

98470847.pdf
Scroll to top