Chaleco de alta visibilidad

Ref.: M409444004
Ver todas las versiones

CHALECO MESH AV NARANJA XXL/3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO MESH AV NARANJA XXL/3XL
Chaleco de alta visibilidad
Chaleco de alta visibilidad de clase 2 que garantiza una visibilidad completa día y noche.
• EN ISO 20471 Clase 2• Tejido fluorescente• Tiras reflectantes en la parte inferior y en los hombros• Ajuste amplio, disponible en tres tamaños para mayor comodidad• Cierre de hook-and-loop

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409444004

Ficha Técnica

59955445.pdf
Scroll to top