Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Código del sistema armonizado |
611030910000 |
Peso del producto (por artículo) |
420.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M402108005 |
Ficha Técnica |
32410461.pdf |