Chaleco multibolsillos verano

Ref.: M402203005
Ver todas las versiones

CHALECO-MULTIBOLSILLOS-SUMMER-NEGRO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO-MULTIBOLSILLOS-SUMMER-NEGRO-3XL
Chaleco multibolsillos verano
Práctico chaleco multibolsillos para entretiempo. Gran capacidad de almacenamiento de pequeños accesorios gracias a sus múltiples y funcionales bolsillos.

65% poliéster, 35% algodón - 200 g/m².

  • Cremallera central con tirador en tejido.
  • Cuello en V.
  • 2 bolsillos en pecho con solapa y cierre auto adherente.
  • Anilla multifunción en bolsillo pecho derecho.
  • 2 bolsillos en cintura con cremallera y tirador, 4 bolsillos superpuestos con solapa y cierre auto-adherente.
  • Cuello, sisas y bajos con ribete para mayor durabilidad.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M402203005

Ficha Técnica

247828783.pdf
Scroll to top