Chaleco de alta visibilidad con varios bolsillos

Ref.: M409442004
Ver todas las versiones

CHALECO AV MULTIPOCKET NARANJA XXL/3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHALECO AV MULTIPOCKET NARANJA XXL/3XL
Chaleco de alta visibilidad con varios bolsillos
Un chaleco funcional con cremallera y de alta visibilidad con varios bolsillos
  • Un chaleco con cremallera funcional y de alta visibilidad con varios bolsillos que no solo garantiza que te vean con claridad, sino que también tendrás todo lo que necesitas a mano cuando trabajes
  • Tejido ligero y duradero
  • Cierre con cremallera
  • Con 3 bolsillos delanteros, 1 bolsillo para bolígrafos y 1 soporte para insignias

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409442004

Ficha Técnica

59955441.pdf
Scroll to top