Chaleco Moto GP

Ref.: 0WAG005150
Ver todas las versiones

CHALECO MOTO GP 3XL

Descripción

CHALECO MOTO GP 3XL
Chaleco Moto GP

Caracteristicas:

  • Cremallera reverse frontal.
  • Salva barbillas.
  • Forro y bolsillo interior de tejido polar.
  • Bolsillo exterior en pecho derecho y bolsillos exteriores de mano con cremalleras reverse a tono.
  • Tejido 92% poliéster 8% Elastano.

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

240 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Serigrafía
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información
Scroll to top