Chaleco multibolsillos rejilla

Ref.: M509064004
Ver todas las versiones

CHALECO LUMEN FRESH AMARILLO XXL/3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO LUMEN FRESH AMARILLO XXL/3XL
Chaleco multibolsillos rejilla
Lumen Fresh
Chaleco de alta visibilidad en Clase 2, muy ligero y transpirable para ambientes calurosos, con múltiples bolsillos funcionales para mayor comodidad.

100% poliéster - 160g/m2

  • Fabricado con tejido ligero combinado con malla para una mejor transpirabilidad.
  • Abertura frontal mediante cremallera, 2 bolsillos de parche inferiores.
  • Banda reflectante en hombros y pecho para mayor visibilidad.
  • Bolsillo para móvil en pecho derecho y anilla para llaves o identificación.

Material

100 % poliéster
Más Información

Sostenibilidad

Producto respetuoso con el medio ambiente
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Hasta 25 lavadosNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C - gentle wash
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL/3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

ISO

13688
Más Información

Normas

ISO 13688, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509064004

Ficha Técnica

647597761.pdf
Scroll to top