Cepillo metálico redondo

Ref.: 5465500501
Ver todas las versiones

CEPILLO-REDONDO-MANGO-D50X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-REDONDO-MANGO-D50X6MM
Cepillo metálico redondo
Acero, ondulado, con vástago
Ideal para mecanizar superficies de acero y fundición de hierro pequeñas y medianas
  • Mayor estabilidad durante el cepillado
  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
  • Trabajos ligeros de mecanizado de superficies
  • Para el uso en amoladoras y taladros

Para desbarbar y limpiar


  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.30 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10500 1/min
Más Información

Diámetro del cepillo

50 mm
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Anchura del anillo

16 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Amoladora rectaAtornilladores con bateríaTaladro
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Material a procesar

AceroMetal colado
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top