Surtido de pasamuros

Ref.: 5964056102
Ver todas las versiones

CBLSLEV-SORT-8COMT-555PCS-SYSKO

Descripción

CBLSLEV-SORT-8COMT-555PCS-SYSKO
Surtido de pasamuros
555 piezas en el maletín de sistema 4.4.1

Material

EPDM
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

555 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

ISO

3302
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información
Scroll to top