Surtido de manguitos para cable

Ref.: 5964056100
Ver todas las versiones

CBLSLEV-SET-12COMT-200PRT-SYSKO

Descripción

CBLSLEV-SET-12COMT-200PRT-SYSKO
Surtido de manguitos para cable
200 piezas en el maletín de sistema 4.4.1

Material

EPDM
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

200 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1640.000 g
Más Información

ISO

3302
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información
Scroll to top