Enrollador de cable eléctrico

Ref.: 077412
Ver todas las versiones

CBLREEL-PLA-(H07RN-F3G1,5)-12M

Descripción

CBLREEL-PLA-(H07RN-F3G1,5)-12M
Enrollador de cable eléctrico
El innovador mecanismo de bloqueo de seguridad evita que el cable se desenrolle de forma incontrolada
  • El soporte de pared giratorio con mecanismo de bloqueo se puede retirar en cualquier momento sin necesidad de herramientas
  • Carcasa de plástico resistente
  • Fuerzas de extracción bajas
  • Tambor montado en cojinetes en ambos lados
  • El disyuntor térmico evita sobrecargas

Adecuado para montaje en pared y techo

Corriente nominal

10 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Alimentación (con el cable desenrollado)

2300 W
Más Información

Potencia (con cable enrollado)

1380 W
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable (enrollado)

12 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4548.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

315 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 170 x 315 mm
Más Información

Catálogo General

077412

Manual instrucciones

Y120160915020000443162722e354691
Scroll to top