Caja de conexiones para aparatos

Ref.: 09750505
Ver todas las versiones

CBLOTLT-SM-BW-5X2,5SMM

Descripción

CBLOTLT-SM-BW-5X2,5SMM
Caja de conexiones para aparatos
Para montaje superficie y empotrado

Espacio para el cableado

Gracias a la disposición lateral de los terminales

Protección contra tirones integrada

Profundidad

21 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

82.5 mm
Más Información

Anchura

82.5 mm
Más Información

Número de terminales

5 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

82,5 x 82,5 x 21 mm
Más Información

Catálogo General

09750505
Scroll to top