Punto de fijación de acceso libre, para que no necesite un útil de colocación adicional
Mecanismo de cierre automático
Sin apertura ni cierre manual
Diseño excepcionalmente plano
También puede utilizarse en espacios reducidos
Se puede instalar en pared |
Sí |
Condiciones pirorresistentes |
a 700°C |
Material |
PA 6.6 |
Útil de colocación requerido |
No |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Sin anclajes de clavo de rosca |
Anclaje independiente requerido |
Sí |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Número de cables |
40 Uds |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Mecanismo de cierre automático |
Sí |
Tipo de cable |
NYM 3 x 1,5 mm² |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Carga de fuego |
Sí |
Con mecanismo de conexión (vertical) |
No |
Con mecanismo de conexión (horizontal) |
No |
Se puede utilizar para espacios reducidos |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
37.340 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
58 mm |
Se puede utilizar para el montaje en techos |
Sí |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-30 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0971660005 |