Prensaestopas métrico de poliamida

Ref.: 0967706020
Ver todas las versiones

-KBLVSHR-POLYAM-SCHW-M20X1,5EURO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-KBLVSHR-POLYAM-SCHW-M20X1,5EURO
Prensaestopas métrico de poliamida
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.550 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-13 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0967706020

Ficha Técnica

32408169.pdf
Scroll to top