Abrazadera de cables de montaje a presión

Ref.: 0593503
Ver todas las versiones

CBLCLMP-PLUGCLIP-GREY-(7-12MM)

Descripción

CBLCLMP-PLUGCLIP-GREY-(7-12MM)
Abrazadera de cables de montaje a presión
Fuerzas de extracción altas
  • Orificio de 5 mm: amartille la cabeza de la grapa

  • Orificio de 6 mm: presione manualmente la cabeza de la grapa

Para fijación de cables NYM de 3 x 1,5 o 5 x 1,5 en hormigón o ladrillo sólido en los que no sea posible utilizar grapas de clavo normales.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Un lado
Más Información

Anchura

17.5 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.990 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

7-12 mm
Más Información

Catálogo General

0593503
Scroll to top