Material |
PA 6 |
Longitud |
32 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Ambos lados |
Anchura |
27 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
7 mm |
Rango de agarre máximo |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.380 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0593504 |