Grapa tipo hoz, doble

Ref.: 059290120
Ver todas las versiones

CBLCLMP-DOUBLE-EN20-(19-20MM)

Descripción

CBLCLMP-DOUBLE-EN20-(19-20MM)
Grapa tipo hoz, doble

Para montar tubos vacíos (p. ej., tubos flexibles de instalaciones eléctricas, tuberías de calefacción) en hormigón sin terminar, en huecos en paredes y muros, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Grosor de la cinta

1.5 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.1 mm
Más Información

Anchura de la banda

20 mm
Más Información

Distancia 1

51 mm
Más Información

Artículos adicionales

Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.860 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

20 mm
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

19-20 mm
Más Información
Scroll to top