Soporte para cables

Ref.: 0971602100
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-8WIRE-3X1,5SMM-L130MM

Descripción

CBLCLIP-PLA-8WIRE-3X1,5SMM-L130MM
Soporte para cables
Poliamida 6.6 de alta calidad (sin polipropileno)

Soporte para cables resistente y duradero

Punto de fijación de acceso libre

No necesita ninguna herramienta de ajuste adicional


Para el tendido de cables en techos suspendidos

Condiciones pirorresistentes

a 700°C
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

8 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.210 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top