Brida de sujeción de chasis

Ref.: 0502510
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-SPECIAL-ONEHOLEMNT-37

Descripción

CBLBND-PLA-SPECIAL-ONEHOLEMNT-37
Brida de sujeción de chasis
Con cabeza redonda
(diámetro exterior de 25 mm) y centrado del orificio (taladro de 11 a 12 mm)
  • Puede volver a soltarse si se ata sin demasiada fuerza
  • Se puede cerrar en ambos extremos gracias a que los dos están dentados
  • Resistente a las inclemencias del tiempo, apto para su uso en exteriores y en lugares soleados

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Longitud

375 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

100 mm
Más Información

Anchura

7.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura de la banda

7.6 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.154 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 105 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

11-12 mm
Más Información

Catálogo General

0502510
Scroll to top