Soporte de poste Rakete

Ref.: 0681091101
Ver todas las versiones

DDU-CAZOLETA ANCLAJE.CLAV.-91X750MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CAZOLETA ANCLAJE.CLAV.-91X750MM
Soporte de poste Rakete
Robusto soporte de postes insertable con estructura cuadrada y hoja cónica. Ideal para estructuras secundarias sin soporte de carga en áreas exteriores.
  • Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente adicional
  • Para introducir en tierra
  • Material del soporte: acero
  • Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente
  • Aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Elementos de fijación adecuados:


  • Set SB M8

  • Tornillos para madera d = 8 mm

El diámetro de los tornillos/pernos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.


P 5.01

Se puede utilizar para la sección transversal máxima del pos

90 x 90 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Diseño

Para fines no estáticos
Más Información

Anchura

91 mm
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Número necesario de espárragos

2 piezas, diámetro M8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

2260 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, diámetro de 8 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2780.000 g
Más Información

Anchura x longitud

91 mm x 750 mm
Más Información

Catálogo General

0681091101

Ficha Técnica

32407629.pdf
Scroll to top