Herramienta de bloqueo de cassette

Ref.: 5228210100
Ver todas las versiones

VASO BLOQUEADOR DE CASETTE L45MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO BLOQUEADOR DE CASETTE L45MM
Herramienta de bloqueo de cassette
Diseño largo
  • Adecuado para el montaje de herramientas más común en los cierres de cassette de 7 a 12 velocidades, incluidos los modelos de Shimano, SRAM y otros fabricantes
  • También se adapta a los cerraduras de freno de disco y adaptadores de anillo de bloqueo con 12 splines, así como a las tapas superiores de algunos modelos de horquillas de suspensión RockShox
  • Se puede utilizar junto con una herramienta de trinquete de 1/2 pulgadas, llave de torque, zócalo de 21 mm o llave o vicio

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento 2

21 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Catálogo General

5228210100

Ficha Técnica

647515444.pdf
Scroll to top