Clasificador para maletín

Ref.: 0955030563
Ver todas las versiones

CASEINRT-HNDTL-(H26-ACM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASEINRT-HNDTL-(H26-ACM)
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

PLA
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro y martillo cincelador
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

508.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0955030563

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top