Estante deslizante META

Ref.: 0963010385
Ver todas las versiones

PORTA-MALETINES-EXTRAIBLE-VKM385

Descripción

PORTA-MALETINES-EXTRAIBLE-VKM385
Estante deslizante META
Para almacenamiento seguro de maletines del sistema ORSY 8.4.1 y 8.4.2
  • Con mango de aluminio y extensión integrada
  • De acero lacado en RAL 7016
  • Capacidad de carga de hasta 20kg

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

382 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Altura de construcción

60 mm
Más Información
Scroll to top