Cartel obligatorio mascarilla

Ref.: 0899605753
Ver todas las versiones

CARTEL-MASCARILLA-20CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTEL-MASCARILLA-20CM
Cartel obligatorio mascarilla

Material

PLA
Más Información

Diámetro

20 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Catálogo General

0899605753

Ficha Técnica

32410694.pdf
Scroll to top