Material |
DD 11 |
Superficie |
ZN |
Anchura |
38 mm |
Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta |
225 kg |
Diámetro nominal |
12 mm |
Diámetro exterior |
47 mm |
Peso del producto (por artículo) |
862.000 g |
Altura |
180 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687814504 |
Ficha Técnica |
32407658.pdf |
Ficha Técnica |
32407656.pdf |