Carga de tensión |
220 kg |
Material |
Fibra de vidrio |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Longitud |
60 m |
Material de la carcasa |
Acero |
Color |
Amarillo |
Tipo de rosca |
M |
Rosca de conexión |
M6 |
Diámetro |
4.5 mm |
Superficie de la carcasa |
Galvanizado |
Código del sistema armonizado |
820559800000 |
Peso del producto (por artículo) |
5540.000 g |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
30 - 80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975855060 |
Ficha Técnica |
32408950.pdf |