Carril de montaje, 39 x 37

Ref.: 0865739316
Ver todas las versiones

CARRIL-SOL-ALU-BLCK-39X37-3150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-SOL-ALU-BLCK-39X37-3150MM
Carril de montaje, 39 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Montaje lateral del carril

Montaje sencillo que ahorra tiempo

Acanalado lateral

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Eje Y del módulo de sección

2.048 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

3150 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Momento de inercia transversal

5.078 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

2.501 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

3.826 cm⁴
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1931.000 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Catálogo General

0865739316

Ficha Técnica

32408416.pdf
Scroll to top