Carraca de 3/4 pulg.

Ref.: 071514103
Ver todas las versiones

CARRACA-EXT-3/4IN-545-860MM

Descripción

CARRACA-EXT-3/4IN-545-860MM
Carraca de 3/4 pulg.
Extensible
Con mango telescópico

Ventajas:

Transmisión óptima de fuerzas.

Mango telescópico extensible.

Trabajo sencillo y limpio.

Cierre de seguridad con anillo de aflojado por presión.

Transmisión por palanca mejorada.

Mayor transmisión de potencia posible gracias al vástago

corrugado.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

450 mm
Más Información

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Diámetro de la empuñadura

31.5 mm
Más Información

Longitud

545 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

38 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Acero al cromo-vanadio
Más Información

Longitud máxima

860 mm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

64 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Longitud mínima

545 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

0 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

54 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

545-860 mm
Más Información
Scroll to top