Ajuste del tope de profundidad sin necesidad de herramientas
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad, tan solo pulsando el tornillo de bloqueo.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira
Alta flexibilidad de trabajo
Apto para tornillos de 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm
Excepcionalmente práctico y ligero
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Se puede colocar en maletines para sistemas de atornilladores para placa de yeso
Este cargador de tornillos en blíster se suministra en una práctica caja de cartón pequeña junto con adaptadores y puntas.
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.
Fijaciones para trabajos con placas de yeso, montaje de suelos, nuevos diseños, cubierta de suelos, paneles de cemento y vallas
Si se utiliza con el atornillador para placa de yeso TBS 12-A, es necesario retirar previamente el adaptador de puntas.
1 año de garantía
en cuestiones de material y producción
Capacidad del depósito | 
                                                50 Uds | 
Se puede utilizar para el diámetro del mango | 
                                                3,5 - 4,2 mm | 
Se puede utilizar para longitud de tornillo | 
                                                25 - 55 mm | 
Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo | 
                                                8,2 mm | 
Número de piezas | 
                                                1 Uds | 
Diámetro de adaptador | 
                                                23 mm | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                858.000 g | 
                            Catálogo General | 
                                        0702051100 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32409532.pdf | 
                            Manual instrucciones | 
                                        Y120180301020000887343153542419b |