Tapa de protección de empalme

Ref.: 0590721101
Ver todas las versiones

CAP-W.FLG-AW20-R9010-PUREWHITE-D12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAP-W.FLG-AW20-R9010-PUREWHITE-D12
Tapa de protección de empalme
Para vaso hexalobular e impronta AW
Adecuada para todos los tornillos con cabeza TX y AW

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Asegúrese de que los tornillos que desea cubrir estén atornillados verticalmente y lo más nivelado posible.

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Superposición
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Adecuado para

AW20
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

0590721101

Ficha Técnica

32406554.pdf
Scroll to top