Un taladrado previo de hasta un diámetro máximo de 10,6 mm y la colocación correcta de las tapas protectoras aseguran que haya un sellado adecuado contra las cargas esperadas en el rebajo.
Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
8 mm |
Color |
Blanco |
Compatible con el diámetro del orificio de perforación |
10.6 mm |
Diámetro exterior |
11.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Diámetro exterior 3 |
11.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.325 g |
Altura |
5.5 mm |
Catálogo General |
0590000001 |