Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Superposición |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Diámetro exterior |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.400 g |
Altura |
3 mm |
Catálogo General |
0590610025 |